Haakse persluchtslijpmachine PWAS 1/800 HV 80.000 RPM/75 watt

Artikelnummer: 4007220381168
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220381168
EAN/GTIN 4007220381168
Nummer fabrikant 80205015
L-nummer L51050 1678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Licht en gemakkelijk te hanteren. Zij is de kleinste, hoogtoerige haakse slijpmachine. De machine moet met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 75 Watt
  • Toerental: 80000 RPM
  • Spantangengroep: 2
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 21 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.15 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.14 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 139 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.134 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 40 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Is als een stift om vast te houden.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan