Izvedba:
Opis:
Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Uporablja se lahko z ali brez olje. tračni brusilniki z nastavkom za brušenje jermena BSVA 5/155-8/24x480.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Izhodna moč: 370 vatov
- Hitrost jermena od: 21 m/s.
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: Vklj. BSVA 5/155-8/24x480
- Metrična širina: 37 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,6 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,4 m³/min
- Metrična dolžina: 397 mm
- Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
- Neto teža: 1,39 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 115 mm
Prednosti:
- Pogon je opremljen z vrtljivim nastavkom za brušenje jermena.
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
Uporaba:
Priporočila za uporabo: Primerno za pritrdilne roke za brušenje traku BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 in pribor: adapter BSAD 41/36x610, zaščitni pokrov SDVH-G, držalo za pritrditev traku za brušenje oATR. Z držali za brusilni trak BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 je možna dolžina traku 480 x širina 6-25 mm. Z držali za trakove BSVA 5/155-4/16x610 in BSVA 5/155-9/16x610 je možna dolžina traku 610 x širina 6-25 mm. Če pogonski valj pokrijete z zaščitnim pokrovom, povečate varnost pri delu. Hitra predelava pogonov PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 je mogoča z BSVH oATR. To omogoča uporabo dodatnih dimenzij jermenov.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.