• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora de banda neumática PBS 5/155 HV 824, longitud de banda: 480 mm x ancho: 6-12 mm

Número de artículo: 4007220792674
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220792674
EAN / GTIN 4007220792674
Número del fabricante 80704010
Número L L51050 2146

Descripción

Ejecución:

  • Incl. BSVA 5/155-8/24x480

Descripción:

La salida de aire se encuentra delante. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Se puede utilizar con o sin aceite. Lijadora de banda con adaptador BSVA 5/155-8/24x480.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia suministrada: 370 Watt
  • Velocidad de banda desde: 21 m/s
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Incl. BSVA 5/155-8/24x480
  • Ancho, unid. métrica: 37 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.4 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 397 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.39 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 115 mm

Ventaja:

  • La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante.
  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Aplicación:

Recomendaciones de uso: Adecuado para los brazos adaptadores para lijadora de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 y accesorios: Adaptador BSAD 41/36x610, tapa de protección SDVH-G, soporte de adaptador para lijadora de banda oATR. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 es posible una longitud de banda de 480 x una anchura de 6-25 mm. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-4/16x610 y BSVA 5/155-9/16x610, una longitud de banda de 610 x una anchura de 6-25 mm. Cubrir el rodillo de la máquina con la tapa de protección aumenta la seguridad durante el trabajo. Es posible una transformación rápida de las máquinas PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 con BSVH oATR. Así se tiene la posibilidad de utilizar otras medidas de banda.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.