Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Pogon je treba uporabljati z olje. Pogon za stisnjen zrak ima obliko drsnega ventila. 3 m cev za dovod zraka z navojem 1/4″ zunaj in navojnim skommetom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 200 vatov
- Število vrtljajev: 50000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 5
- Zasnova ventila: Potisni
- Metrična širina: 32 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,45 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,24 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 162 mm
- Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
- Neto teža: 0,37 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 32 mm
Prednosti:
- Delovni člen je primeren kot drsna različica ventila za daljši uporaba.
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Lahek in priročen.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.