• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PG 3/500 S 50.000 r.p.m./200 vatios

Número de artículo: 4007220286326
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220286326
EAN / GTIN 4007220286326
Número del fabricante 80107050
Número L L51700 123

Descripción

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina debe utilizarse con aceite. La máquina neumática dispone de una ejecución de cursor. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 200 Watt
  • Número de revoluciones: 50000 RPM
  • Grupo de pinzas: 5
  • Tipo de válvula: Cursor
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.45 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.24 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 162 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 0.37 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 32 mm

Ventaja:

  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.
  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Peso reducido y manejable.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.