{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
Debelina glave hmaks | 8,9 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 10 | |
EAN/GTIN | 4035894044652 | |
Številka proizvajalca | 50400 0100 029 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
13,80 €
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.672 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | brunirani | |
Dolžina ključa L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 8,9 mm | 5 mm | 8,1 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |