Rezkar za T-utore HELISLOT 40/1 mm

Št. art.: 227700 40/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
efektivno število rezil Zef 1
Izvedba držala Držalo Weldon
Število rezalnih obračalnih ploščic 2
Višina utora ap 18 mm
⌀ vratu d1 21 mm
Prevesna dolžina L1 47 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU130608
Kot posnetja roba 90 stopinj
Oznaka proizvajalca ETS D40-18-W32-XN13
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227700 40/1
EAN/GTIN 7291075332865
Številka proizvajalca 3106542

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli