Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Rezkar za velika podajanja MFH mini 42/5 mm

Št. art.: 221960 42/5
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 35 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 77 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 82 mm
Kot rampe αmaks 0,52 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 33,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221960 42/5
EAN/GTIN 2050002058750
Številka proizvajalca TX782235

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico