Opis:
Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,62 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1 / 2″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,62″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Radij vogala (RE): 0,31″
- Premer rezanja (DC): 5/8″
- Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
- Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
- Število rezalnih elementov (CICT): 2
- Največja globina reza (APMX): 1/2″
- Vrsta spredaj: A
- Funkcionalna dolžina (LF): 5″
- Dolžina glave (levo): 1,41″
- Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D.62-QT
- Skupna dolžina (OAL): 5″
- Vrsta vpenjala: Krog