BCM D.62-A-C.62-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3103436
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3103436
EAN / GTIN 7291075171655
Número del fabricante 3103436
Número L L23980 1500

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.62″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.62″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.31″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Front Type: A
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.41″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.62-QT
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados