Kolutni/rezalni rezkar z navojem HSS  širina ap = 1,5 mm 50/4 mm

Št. art.: 218415 50/4
Popust
803,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Rezalni material: Jeklo
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Širina ap 1,5 mm
Izvedba držala z navojem
Rezalni material Jeklo
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina zareze ae maks 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 31,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1113
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218415 50/4
EAN/GTIN 4062406238575

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.
Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki