{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Plotis ap | 1,5 mm | |
| Koto forma | su sriegiu | |
| Ašmenys | Plienas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 12,75 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
| Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 25 mm | |
| Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1113 | |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |
| Produkto numeris | 218415 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406238575 | |
| Gamintojo numeris | 218415 50/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |