HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico 80/10 mm

Št. art.: 227720 80/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 80 mm
efektivno število rezil Zef 10
Število rezalnih obračalnih ploščic 10
Izvedba držala z izvrtino
maksimalna globina zareze ae maks 22,5 mm
Dolžina vratu L1 27 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Širina zareze ap 10 mm
Oznaka proizvajalca FDN D080-10-22-XN09
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227720 80/10
EAN/GTIN 7291075430851
Številka proizvajalca 3343097

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico