HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico 100/10 mm

Št. art.: 227712 100/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 100 mm
efektivno število rezil Zef 10
Število rezalnih obračalnih ploščic 10
Izvedba držala z izvrtino
maksimalna globina zareze ae maks 26 mm
Dolžina vratu L1 26,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Širina zareze ap 14 mm
Oznaka proizvajalca FDN D100-14-27-XN13
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227712 100/10
EAN/GTIN 7291075311235
Številka proizvajalca 3106537

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli