MT LNHU 1403 18PG IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih in zunanjih navojev oklepnih cevi PG po DIN 40430 (kabelska uvodnica)

Št. art.: 3320025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320025
EAN/GTIN 7291075377040
Številka proizvajalca 3320025
L-število L24290 29

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,411 mm, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) PG
  • Navojni razmik (TP) 1.411 mm
  • Nazivni premer navoja PG9,11.13.5,16
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse