MT LNHT 1202 18NPT IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPT (za parne, plinske in vodovodne cevi)

Št. art.: 5669450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669450
EAN/GTIN 7291075376708
Številka proizvajalca 5669450
L-število L24290 76

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 12 mm, debelina ploščice (S1) 2,9 mm, širina ploščice (W1) 6,5 mm, navojna smola (TP) 1 411 mm, navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 2,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPT60
  • Navojni razmik (TP) 1.411 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse