{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 39 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 156 mm | |
Prevesna dolžina LA | 206 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 120508 44–... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 244 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235507 39 | |
EAN/GTIN | 4047109098558 | |
Številka proizvajalca | U14 03900 |