{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 38 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 152 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/2 col | |
Prevesna dolžina LA | 179 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236601 38 | |
EAN/GTIN | 4047109201439 | |
Številka proizvajalca | U44 33800 |