Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill Držalo ABS® 23 mm

Št. art.: 234020 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vrtalnik
Nazivni ⌀ D 23
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 69 mm
Prevesna dolžina LA 101 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 080407
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 8IP (1,3 Nm)
Število rezil Z 2
Celotna dolžina L 132 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234020 23
EAN/GTIN 4062406738747

Opis

Izvedba:

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
Toleranca izvrtine: −0,1/+0,3 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 080407.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico