Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234020 23
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Power Drill
Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
23 mm
Longitud total L
132 mm
Longitud útil L1
69 mm
Longitud de alcance A
101 mm
Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
ABS05000115
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Diámetro del cuerpo D2
24,97 mm
Longitud de ranura de viruta
86 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,29 mm
Ángulo de desprendimiento
10 grados
Ángulo, 1.er escalón
180 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
SO080407
Designación plaquita de corte
SOGX 080407
Longitud funcional
101 mm
Peso
508 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V
0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
3×D
Empleo de taladro
con forma abombada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234020 23
EAN / GTIN 4062406738747
Número del fabricante 234020 23
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Asientos n.º 238420; 238440; 238500; 238520 y 238560.
Plaquitas SOGX 080407.