DRG-MF-20R-2.25D-25A-10 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203447
EAN/GTIN 7291075347579
Številka proizvajalca 3203447
L-število L24150 210

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 111 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 10...
  • Skupna dolžina (OAL) 111 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 55 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 45 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse