DRG-MF-20R-2.25D-25A-10 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203447
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203447
EAN/GTIN 7291075347579
Nummer fabrikant 3203447
L-nummer L24150 210

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 111 mm, effectieve lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 10...
  • Totale lengte (OAL) 111 mm
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 45 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles