DR49.2-098-38.1-16-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201813
EAN/GTIN 7291075185218
Številka proizvajalca 3201813
L-število L24150 123

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 1,937 ″, skupna dolžina (OAL) 8,37″, uporabna dolžina (LU) 3,87″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,937″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,087″
  • Decimalni ekvivalent: 1,937″
  • Premer prirobnice (DF): 2,362″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,312″
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 16
  • Skupna dolžina (OAL): 8,37″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,37″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,87″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse