DFN390-117-31.75A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3203402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203402
EAN/GTIN 7291075317923
Številka proizvajalca 3203402
L-število L24040 1283

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 1,535″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0, skupna dolžina (OAL) 9,42 ″, uporabna dolžina (LU) 4,6″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,535″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,575″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,535″
  • Decimalni ekvivalent: 1,535″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,408″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 39,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 390
  • Skupna dolžina (OAL): 9,42″
  • Dolžina točke (PL): 0,332″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,74″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,68″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 4,6″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse