DFN390-117-31,75A-3D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3203402
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203402
EAN/GTIN 7291075317923
Nummer fabrikant 3203402
L-nummer L24040 1283

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,535″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 39,0, totale lengte (OAL) 9,42″, bruikbare lengte (LU) 4,6″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 6,408″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,535″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,575″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,535″
  • decimale equivalent: 1,535″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte (LF) 3xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 390
  • totale lengte (OAL): 9,42″
  • -puntlengte (PL): 0,332″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,74″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,68″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 4,6″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles