DCNS 085-025-090B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203005
EAN/GTIN 7291075297652
Številka proizvajalca 3203005
L-število L24040 1127

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, rezalni premer (DC) 8,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 72,9 mm, efektivna dolžina (LU) 26,79 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 8,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 085
  • Skupna dolžina (OAL) 72,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,29 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 36,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 26,79 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse