Izvedba:
Kot art. 114008.Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi
ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo
dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
- Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
- Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
- Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
- Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
- Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
- Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
- Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
- Izstop iz izvrtine brez brazd.
- Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.
S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.
Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.