Execuţie:
Precum Cod 114008.Teşiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil şi robust datorită
miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Coadă
cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
- Ideal pentru execuţia de găuri precise în tablă, ţevi şi profile.
- Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafeţe ondulate, datorită ascuţirii inovative de precizie.
- Găurirea înclinată se poate face cu uşurinţă după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.
- Găurire cu mult mai puţin efort decât la găurirea cu burghiele obişnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe maşina de găurit şi înşurubat, cu acumulator.
- Îmbinare pozitivă stabilă şi sigură, în universalul cu 3 bacuri.
- Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.
- Fără trepidaţii şi fără agăţarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereţi subţiri.
- La ieşirea găurii nu se formează bavuri.
- Ideal pentru găurirea şuruburilor sau a niturilor.
Cu o geometrie specială a tăişului, inclusiv pentru utilizare în oţeluri inoxidabile.
Recomandare:
Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.