XCMT 060204-MF IC908 Obračalne rezalne ploščice za multifunkcijska orodja DR-MF z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5506625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506625
EAN/GTIN 7291075202762
Številka proizvajalca 5506625
L-število L23950 219

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,4 mm, kot vključitve rezalne ploščice (EPSR) 83,5 stopinj, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 83,5 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse