DRG-MF-12R-2.25D-063A-06 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203773
EAN/GTIN 7291075357004
Številka proizvajalca 3203773
L-število L24150 58

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, skupna dolžina (OAL) 3,07″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 0,472″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,34″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,571″
  • Skupna dolžina (OAL): 3,07″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse