{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | NP | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 150 m/min | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Radij rezila R | 0,8 mm | |
Zvrst | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Globina zareze tmaks | 4 mm | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,05 mm/v - 0,09 mm/v | |
Globina reza ap min | 0,05 mm | |
Globina reza ap maks | 2,5 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | PENTACUT | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273958 2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389692 | |
Številka proizvajalca | 3345803 |