HELIGRIP rezalni vložki 3/0,2 mm

Št. art.: 273405 3/0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov F
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 140 m/min
Širina zareze w 3 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Zvrst IC830
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Globina reza ap 0,25 mm - 1,8 mm
Podajanje za obračanje 0,14 mm/v - 0,18 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje 0,07 mm/v - 0,11 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,08 mm/v - 0,2 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 1,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija HELI-GRIP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca GRIP 3002Y IC830
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273405 3/0,2
EAN/GTIN 7291075029017
Številka proizvajalca 6200433

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766273768.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse
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
    Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico