Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Št. art.: 273951 10/17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 17 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 4 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHLS 10-17
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273951 10/17
EAN/GTIN 7291075389487
Številka proizvajalca 3324372

Opis

Uporaba:

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273956273959.

Opomba:

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse