GHIC 50-85 Noži za notranje struženje za nosilce rezil za minimalni premer izvrtine 85 mm

Št. art.: 2800798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800798
EAN/GTIN 7291075029840
Številka proizvajalca 2800798
L-število L23920 2444

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • DMin, odcep 85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 58 mm

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse