VNMG 160404 IC8150

Št. art.: 251790 IC8150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst IC8150
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov F3P
Globina reza ap 0,4 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,24 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 180 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Oznaka proizvajalca VNMG 160404-F3P IC8150
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251790 IC8150
EAN/GTIN 7291075326086
Številka proizvajalca 5560582

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.