{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC8150 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3P | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,24 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | VNMG 160404-F3P IC8150 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251790 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326086 | |
Broj proizvođača | 5560582 |