CCGW 03X102T01015-1 IB05H 80-stopinjske rombične obračalne rezalne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom in rezilom CBN

Št. art.: 6888225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6888225
EAN/GTIN 7291075117646
Številka proizvajalca 6888225
L-število L24270 63

Opis

Opis:

WSP - struženje/grezanje, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 3,63 mm, premer vpisanega kroga (IC) 3,57 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,39 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 3,63 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 1,9 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,57 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,39 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja