Držalo za struženje GARANT Master eco 20/12 mm

Št. art.: 250038 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DCLNR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 29,5 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 49
Vijak za podložno ploščico 259027 8
Spona, vijak, O-obroč 259036 22
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250038 20/12
EAN/GTIN 4067263121176

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse