Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva, Tip: 2

Št. art.: 269208 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva zlato/a; srebro
Premer d2 6 mm
Dolžina L 6 mm
Velikost d1, zunanji navoj G1/8 col
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka zunanji navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269208 2
EAN/GTIN 4251414904040
Številka proizvajalca 269208 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com