Št. izdelka: 185500

Opis

Izvedba:

Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

Uporaba:

Za rezkanje zarez ali odrezovanje, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Opomba:

fz za ae = 0,1×D.

Technical Data

Prevleka
neprevlečeni
Rezalni material
HSS Co 5
Standard
DIN 1834 A
Profil rezkanja
križno ozobljeni
Tip
N
Toleranca nazivnega ⌀
js16
z notranjim hlajenjem
ne
Barvni prstan
brez

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
19
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Jeklo < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart