Ozki kolutni rezkar 80X3,5 mm

Št. art.: 185500 80X3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Širina reza 3,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 1834 A
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ js16
⌀ izvrtine H7 27 mm
Število zob Z 32
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
z notranjim hlajenjem ne
Izvedba držala z izvrtino
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 185500 80X3,5
EAN/GTIN 4045197097484

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
19
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Jeklo < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

Uporaba:

Za rezkanje zarez ali odrezovanje, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Opomba:

fz za ae = 0,1×D.
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
    ⌀ × širina js16 × k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico