{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 50 mm | |
| Ancho de corte | 1,6 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 1834 A | |
| Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
| ⌀ de perforación H7 | 16 mm | |
| Número de dientes Z | 22 | |
| Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Forma del mango | con perforación | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Fresa de disco |
| Número de artículo | 185500 50X1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197097309 | |
| Número del fabricante | 185500 50X1,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |