{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191520 12 | |
EAN/GTIN | 4045197103215 | |
Številka proizvajalca | 191520 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
75,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Tovarniški standard |
Tip | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |