{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191637 3 | |
EAN/GTIN | 4045197838186 | |
Številka proizvajalca | 191637 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 52 mm | 52 mm |
⌀ rezila DC | 3 mm | 3 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |