Fräs HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Article no.: 191637 3
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
209 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,03
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,03
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 52 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 191637 3
EAN / GTIN 4045197838186
Manufacturer number 191637 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket kraftfullt substrat för bearbetning av stål- resp. rostfria stålmaterial.