{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107589 | |
Številka proizvajalca | 192650 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
455 kosov na zalogi
43,60 €
38,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Rezkalna glava za kotno rezkanje |