{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 100 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 100 mm - 121 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 90 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 | |
Uporaba | 238310 60 | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 249900 SW10 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238301 100 | |
EAN/GTIN | 4047109005754 | |
Številka proizvajalca | B30 16010 |