Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 10mm

Št. art.: 290080 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • za rebrast profil: RAA 1×AA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RAA 1×AA
Širina držala 10 mm
Višina držala 10 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 11 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Zatič s prstanom 299925 1
Podložka 299927 1
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290080 10
EAN/GTIN 4030741660924
Številka proizvajalca 31002726

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Zgornji rob držala = višina konice