Zarisovanje, vrtanje, posnemanje zarobka 5

Št. art.: 955255 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 5
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955255 5
EAN/GTIN 4062406158408

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955255: 1 kos
Garnitura spiralnih svedrov HSS GARANT art. 115120, vel. 1–13: 1 kos
Ročno grezilo 90° GARANT art. 150400, vel. 12,4: 1 kos
Zarisovalna igla HM št. 458760 vel. HM: 1 kos
Delavniško ravnilo GARANT art. 461170 vel. 300: 1 kos
Točkalo posebne kakovosti art. 748900, vel. 120/10: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli