{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
⌀ vpenjalnega držala | 10 mm | |
Dolžina vpenjalnega držala | 15 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 109 mm | |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
Številka izdelka | 426200 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368021898 | |
Številka proizvajalca | 150-192 |